Riferimenti
Mapal:HTC-HSK-A063-32-105-1-0-A
Rubix:999190100120467
Produttore:30588142


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-HSK-A063-32-105-1-0-A 30588142
Mandrino idraulico MAPAL HighTorque Chuck HTC con attacco HSK-A 63: Ø serraggio 32 mm e lunghezza fuori attacco 61 mm. Adatto a foratura, alesatura e fresatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | hightorque chuck htc con regolazione lunghezza assiale (short heavy design) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 194,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore