ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4422.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4422.292
Rubix:999240909001799
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4422.292
Manicotto intermedio Kelch 420.4422.292 per attacco SK40 con superficie di presa secondo DIN 6987. Lunghezza fuori attacco 100 mm, diametro di serraggio 8 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

