Riferimenti
Mapal:HTC-BT040-20-073-3-0-A
Rubix:999190100115361
Produttore:30490572


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-BT040-20-073-3-0-A 30490572
Mandrino MAPAL HighTorque Chuck HTC con attacco BT40, serraggio Ø20 mm e refrigerazione interna tramite passaggio centrale per lavorazioni CNC.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 51 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | mandrino hightorque chuck htc |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore