Riferimenti
Kelch:311.4486.225
Rubix:999240209044494


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4486.225
Mandrino i-tec a calettamento termico Kelch 311.4486.225 per attacco BT50. Diametro di serraggio 16 mm e lunghezza 160 mm per un bloccaggio preciso e stabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino i-tec a calettamento termico (shrink-fit) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 275,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione