ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X20X 63 420.0006.307
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0006.307
Rubix:999240909001666


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X20X 63 420.0006.307
Zwischenhülse Kelch 420.0006.307 per attacco SK40 (JIS B 6339) con contatto frontale BT-FC. Lunghezza 63 mm, serraggio Ø20 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | boccola di riduzione |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione