ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4406.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4406.324
Rubix:999240909001822
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4406.324
Bussole di riduzione Kelch per gambo cilindrico con superficie di azionamento laterale (ISO 420.4406.324), attacco HSK100 e Ø16.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

