Riferimenti
Kelch:311.4464.324
Rubix:999240209044527


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4464.324
Mandrino a calettamento termico Kelch i-tec® per attacco HSK100. Bilanciamento fine con fori filettati e opzione raffreddamento CoolStream®.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (shrink-fit chuck) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 231,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 282,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione