ISO40 D.12 L.120 CALETTAMENTO 311.0034.292
CAPTO C8 D.31 L.125 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0034.292
Rubix:170000000757649


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | capto c8 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 125 mm |
| Diametro serraggio | 31 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.12 L.120 CALETTAMENTO 311.0034.292
CAPTO C8 D.31 L.125 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | capto c8 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 125 mm |
| Diametro serraggio | 31 mm |
| Tipologia | maschiatore a cambio rapido |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione