Riferimenti
Kelch:311.4500.324
Rubix:999240209044441


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4500.324
Mandrino di serraggio termico i-tec KELCH per attacco HSK100, con diametro di serraggio 32 mm e lunghezza fuori attacco 200 mm. Ideale per il fissaggio di utensili a gambo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino di serraggio termico i-tec (shrink-fit chuck) per hsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 279,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 340,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione