ISO50 D.25 L.200 CALETTAMENTO 311.0059.291
HSK100 C.M. 5 L.200 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0059.291
Rubix:170000000757727


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | riduzione cono morse con filetto (c.m. 5) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.25 L.200 CALETTAMENTO 311.0059.291
HSK100 C.M. 5 L.200 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | riduzione cono morse con filetto (c.m. 5) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | riduzione cono morse iso50 → hsk100 (c.m. 5, con filetto) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione