ISO50 D.8 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0704.291
ISO50 D.16 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0704.291
Rubix:170000000757783


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza fuori attacco | 222 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.8 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0704.291
ISO50 D.16 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza fuori attacco | 222 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (shrink fit chuck) - versione slim |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione