BT40 D.12 L.90 CALETTAMENTO 311.0104.265
CAPTO C3 D.16 L.20 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0104.265
Rubix:170000000757742


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.12 L.90 CALETTAMENTO 311.0104.265
CAPTO C3 D.16 L.20 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (isosteep tapers) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione