ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4402.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4402.324
Rubix:999240909001846
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4402.324
Zwischenhülse Kelch ISO 420.4402.324 con attacco HSK100, lunghezza fuori attacco 80 mm e diametro di serraggio 8 mm per utensili con superficie di trascinamento laterale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

