ISO50 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.291
CAPTO C8 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0042.291
Rubix:170000000757683


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 50 (sk 50) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.291
CAPTO C8 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 50 (sk 50) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore