Riferimenti
Mapal:HTC-SK040-32-081-3-0-A
Rubix:999190500024543
Produttore:30986272


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HTC-SK040-32-081-3-0-A 30986272
HighTorque Chuck HTC MAPAL per attacco SK40 con diametro di serraggio 32 mm e lunghezza fuori attacco 61 mm. Refrigerazione interna tramite condotto centrale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 61 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | hightorque chuck htc (mandrino di serraggio idraulico) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 186,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore