Riferimenti
Kelch:311.0109.225
Rubix:170000000757751


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : BT50 D.25 L.120 CALETTAMENTO 311.0109.225
ISO40 D.12 L.100 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (calettamento) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 167,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 204,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione