Riferimenti
Kelch:311.0047.322
Rubix:170000000757704


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | din 69882-8, tipo g (hsk-a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.18 L.160 CALETTAMENTO 311.0047.322
ISO50 D.6 L.63 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | din 69882-8, tipo g (hsk-a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks - standard version |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione