Riferimenti
Kelch:311.4489.292
Rubix:999240209044473


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4489.292
Mandrino a calettamento termico i-tec Kelch con attacco SK40. Lunghezza fuori attacco 160 mm e diametro di serraggio 25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione