ISO40 D.3 L.70 CALETTAMENTO 311.0011.292
CAPTO C5 C.M. 2 L.110 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0011.292
Rubix:170000000757610


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.3 L.70 CALETTAMENTO 311.0011.292
CAPTO C5 C.M. 2 L.110 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 3 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (standard version) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore