ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4449.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4449.324
Rubix:999240909001747


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4449.324
Zwischenhülse Kelch per gambo dritto con superficie laterale di trascinamento (Weldon). Lunghezza fuori attacco 160 mm e serraggio Ø25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | riduzione / zwischenhülse per gambo dritto con superficie laterale di trascinamento (weldon) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione