Riferimenti
Kelch:311.4453.265
Rubix:999240209044583


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4453.265
I-TEC® shrink-fit chuck Kelch per attacco BT40: lunghezza fuori attacco 90 mm e diametro serraggio 10 mm. Calettamento per un fissaggio stabile dell’utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec shrink-fit chuck |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore