ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4404.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4404.291
Rubix:999240909001836
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4404.291
Boccola di riduzione Kelch per utensili con attacco SK50 e superficie di trascinamento laterale (Weldon), per gambo cilindrico. Serraggio Ø12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

