ISO50 D.6 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0713.291
BT40 C.M. 1 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0713.291
Rubix:170000000757796


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 (din 69 871-1 type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.6 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0713.291
BT40 C.M. 1 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 (din 69 871-1 type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck – slim version (din 69 871-1 ad/b) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione