Riferimenti
Kelch:311.4484.292
Rubix:999240209044503


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4484.292
Mandrino shrink-fit I-TEC Kelch 311.4484.292 con attacco SK40, lunghezza fuori attacco 160 mm e diametro serraggio 12 mm. Soluzione per serraggio rapido e preciso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink-fit chuck |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione