ISO40 D.10 L.80 CALETTAMENTO 311.0003.292
ISO50 D.10 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0003.292
Rubix:170000000719569


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (din 69 871-1 tipo ad/b) calettamento (i-tec® shrink fit chuck) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.10 L.80 CALETTAMENTO 311.0003.292
ISO50 D.10 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (din 69 871-1 tipo ad/b) calettamento (i-tec® shrink fit chuck) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (standard version) iso40 |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore