I-TEC®-FUTTER ISO 12164-1 FORM A WITH COOLSTREAM BORES RECLOSABLE HSK 63X25X160 311.4489.322
Form
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.4489.322
Rubix:999240909001682


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC®-FUTTER ISO 12164-1 FORM A WITH COOLSTREAM BORES RECLOSABLE HSK 63X25X160 311.4489.322
Mandrino i-tec Kelch per cono ISO 12164-1 Form A con fori CoolStream richiudibili. Attacco HSK63, Ø25 mm, L160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter (mandrino a calettamento termico) con coolstream riclosabile per iso 12164-1 form a |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione