ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4449.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4449.292
Rubix:999240909001754
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4449.292
Bussola intermedia Kelch 420.4449.292 per alberi cilindrici con superficie laterale. Attacco SK40, DIN 6987, Ø serraggio 25 mm, L160.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

