Riferimenti
Kelch:311.4454.324
Rubix:999240209044574


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4454.324
Mandrino a calettamento termico i-tec® Kelch 311.4454.324 con attacco HSK100. Serraggio Ø 12 mm e lunghezza fuori attacco 95 mm per lavorazioni di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 95 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino di serraggio a calettamento termico i-tec® (shrink-fit chuck) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 203,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione