ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4422.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4422.291
Rubix:999240909001800


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4422.291
Zwischenhülse KELCH SK50 420.4422.291 con superficie di presa laterale (Weldon): ideale per accogliere utensili a gambo e serrarli con Ø8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per zylinderschaft con superficie di presa laterale (weldon) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione