Riferimenti
Kelch:311.0001.322
Rubix:170000000719566


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a (i-tec® calettamento termico) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.6 L.80 CALETTAMENTO 311.0001.322
BT50 D.32 L.105 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a (i-tec® calettamento termico) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (standard version, din 69 882-8 type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore