Riferimenti
Stock:78719 18.232
Rubix:999190200050396
Produttore:9787190182320
EAN:4031095303758


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 35,8 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190182320-MANDRINI A CALETT. 78719 18,232
Mandrino a calettamento Stock per attacco ha, con diametro di serraggio ⌀18 mm. Soluzione per fissaggio di utensili tramite calettamento termico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 35,8 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione