ISO40 D.20 L.160 CALETTAMENTO 311.0048.292
BT50 D.22 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0048.292
Rubix:170000000757707


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 (jis b 6339-1986 / mas 403 bt) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.20 L.160 CALETTAMENTO 311.0048.292
BT50 D.22 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 (jis b 6339-1986 / mas 403 bt) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | portafrese a manicotto (mas 403 bt) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore