HSK63 D.10 L.120 CALETTAMENTO 311.0033.322
ISO40 D.6 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0033.322
Rubix:170000000719591


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.10 L.120 CALETTAMENTO 311.0033.322
ISO40 D.6 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino shrink fit i-tec (calettamento) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore