ISO40 D.6 L.160 CALETTAMENTO 311.0041.292
ISO50 D.18 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0041.292
Rubix:170000000719592


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.6 L.160 CALETTAMENTO 311.0041.292
ISO50 D.18 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | calettamento |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore