Riferimenti
Kelch:311.4454.322
Rubix:999230713023493
Dettagli del prodotto : MANDRINO ISO 12164-1 FORMA A HSK 63X12X90 311.4454.322
Mandrino ISO 12164-1 forma A Kelch per attacco HSK 63, con diametro di serraggio 12 mm e lunghezza fuori attacco 90 mm. Elevata precisione e concentricità, con serraggio e rilascio agevoli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

