ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X6X63 420.0011.308
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0011.308
Rubix:999240909001659


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X6X63 420.0011.308
Ghiera intermedia Kelch per codoli cilindrici JIS B 6339, attacco SK50, con contatto di faccia BT-FC. Canale per refrigerazione tramite vite passante, lunghezza 63 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione