ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4437.322
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4437.322
Rubix:999240909001775


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4437.322
Manicotto di riduzione Kelch per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (Weldon). Attacco HSK63, variante ISO 420.4437.322.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Tipologia | riduzione per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione