Riferimenti
Kelch:311.0151.225
Rubix:170000000757757


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | mas 403 bt50 (jis b 6339 - 1986) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : BT50 D.6 L.160 CALETTAMENTO 311.0151.225
ISO40 D.16 L.100 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | mas 403 bt50 (jis b 6339 - 1986) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (iso-steep taper, jis b 6339) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione