ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X25X100 420.0007.308
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0007.308
Rubix:999240909001663


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X25X100 420.0007.308
Manicotto intermedio KELCH per alberi cilindrici con attacco SK50 e contatto frontale BT-FC. Serraggio 25 mm, lunghezza 100 mm, secondo JIS B 6339 Form AD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | jis b 6339 form ad con contatto frontale (bt-fc) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione