HSK100 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0036.324
CAPTO C5 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0036.324
Rubix:170000000757662


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0036.324
CAPTO C5 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (din 69 882-8, type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione