ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4448.324

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4448.324
Rubix:999240909001749
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4448.324

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk100
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio20 mm

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4448.324


Boccola intermedia Kelch 420.4448.324 per utensili con fusto cilindrico e superficie di trascinamento laterale. Attacco HSK100, lunghezza fuori attacco 160 mm e serraggio Ø20 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk100
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio20 mm
212,46 IVA esclusa
/ Unità
259,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione