Riferimenti
Kelch:311.4490.324
Rubix:999240209044469


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4490.324
Mandrino a calettamento a caldo i-tec® Kelch per attacco HSK100, con lunghezza fuori attacco 160 mm e diametro di serraggio 32 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (calettamento a caldo) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione