ISO40 D.14 L.80 CALETTAMENTO 311.0005.292
HSK63 D.14 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0005.292
Rubix:170000000719573


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.14 L.80 CALETTAMENTO 311.0005.292
HSK63 D.14 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | i-tec® calettamento termico (i-tec® shrink fit chucks), standard version |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore