HSK63 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0046.322
CAPTO C5 D.32 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0046.322
Rubix:170000000757700


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0046.322
CAPTO C5 D.32 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione