BT40 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0155.265
CAPTO C5 D.27 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0155.265
Rubix:170000000757766


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0155.265
CAPTO C5 D.27 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | portafrese a manicotto |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore