Riferimenti
Kelch:311.4482.322
Rubix:999240209044514


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4482.322
Mandrino di serraggio i-tec Shrink-Fit Kelch 311.4482.322 per attacco HSK63. Lunghezza fuori attacco 160 mm e diametro di serraggio 8 mm per il fissaggio in lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino di serraggio i-tec shrink-fit |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione