ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X12X80 420.0004.308
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0004.308
Rubix:999240909001671


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 50X12X80 420.0004.308
Zwischenhülse Kelch per codoli cilindrici, attacco SK50, secondo JIS B 6339 Form AD con contatto frontale BT-FC. Lunghezza 80 mm, diametro serraggio 12 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | zwischenhülse per utensili con codolo cilindrico, conforme a jis b 6339 (forma ad) con contatto frontale bt-fc |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione