Riferimenti
Kelch:311.4481.291
Rubix:999240209044522


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4481.291
Mandrino a calettamento termico Kelch i-tec SK50 (A=160 mm) con Ø serraggio 6 mm. Con raffreddamento interno CoolStream richiudibile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (coolstream) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 218,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 266,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione