Riferimenti
Kelch:311.0153.225
Rubix:170000000757761


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 (jis b 6339) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BT50 D.10 L.160 CALETTAMENTO 311.0153.225
ISO50 D.18 L.63 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 (jis b 6339) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione