Riferimenti
Kelch:311.0047.292
Rubix:170000000757703


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871-1, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.18 L.160 CALETTAMENTO 311.0047.292
ISO40 D.18 L.63 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871-1, tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (conica, iso 40 / din 69 871-1, tipo ad/b) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore